項目 | 六角頭螺釘 |
基本材料 | 不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | 1 / 2“-13 |
完 | 樸素 |
法蘭直徑。 | 1機構/ 2“ |
級 | 316 |
頭高 | 5機構/ 16“ |
頭型 | 十六進制 |
頭寬 | 7機構/ 8“ |
總長: | 1.5“ |
Min.最小Thread Length螺紋長度 | 1-1 / 4“ |
證明負荷 | 65,000 PSI |
洛氏硬度 | B95至C32 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | -250 度到 1700 度。 F |
拉伸強度 | 100,000至150,000 psi |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | UNC(粗略) |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 5.72 |
原產地 | CN |
型號 | 直徑/螺紋尺寸 | 法蘭直徑。 | 頭高 | 頭寬 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S60200HC07 | 1 / 4“-20 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣60元 | |
S60200HC10 | 1 / 4“-20 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣124元 | |
S60200HC12 | 1 / 4“-20 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣150元 | |
S60200HC15 | 1 / 4“-20 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣148元 | |
S60200HC20 | 1 / 4“-20 | 1機構/ 4“ | 5機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 1" | 新台幣205元 | |
S60300HC07 | 3 / 8“-16 | 3機構/ 8“ | 15機構/ 64“ | 21機構/ 32“ | 1.25“ | 新台幣188元 | |
S60300HC10 | 3 / 8“-16 | 3機構/ 8“ | 15機構/ 64“ | 21機構/ 32“ | 1.25“ | 新台幣149元 |