項目 | 鎖緊螺母 |
配件材料 | 316不銹鋼 |
配件類型 | 鎖緊螺母 |
總長度 | 1.437“ |
交易規模 | 3機構/ 4“ |
類別 | 螺紋IMC,剛性 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | TW |
型號 | 總長度 | 交易規模 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S60500LN00 | 1 15機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,106元 | |
S61000LN00 | 1 53機構/ 64“ | 1" | 新台幣991元 | |
S61200LN00 | 2.187“ | 1.25“ | 新台幣2,545元 | |
S61500LN00 | 2 15機構/ 32“ | 1.5“ | 新台幣2,378元 | |
S62000LN00 | 2 15機構/ 16“ | 2" | 新台幣2,834元 | |
S62500LN00 | 3-9 / 16“ | 2.5“ | 新台幣5,255元 | |
S63000LN00 | 4 7機構/ 32“ | 3" | 新台幣5,682元 |