項目 | 減少襯套 |
導管孔 | 1機構/ 2“ |
導管尺寸 | 1-1/4" to 1/2" |
材料 | 316不銹鋼 |
UPC | 847656009861 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.72 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 導管尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
S60700FB05 | - | 3/4“至1/2” | 新台幣3,631元 | |
S61000FB05 | - | 1英寸至1/2英寸 | 新台幣5,838元 | |
S61000FB07 | - | 1英寸至3/4英寸 | 新台幣5,281元 | |
S61200FB07 | - | 1-1/4" to 3/4" | 新台幣6,740元 | |
S61200FB10 | 灰色 | 1-1 / 4“至1” | 新台幣6,740元 | |
S61500FB05 | - | 1-1/2" to 1/2" | 新台幣8,915元 | |
S61500FB07 | - | 1-1/2" to 3/4" | 新台幣8,133元 |