CALBRITE S61260CN00 剛性接頭,1-1/4 x 6 英寸商業尺寸,6 英寸長度,316 不銹鋼
貨號:CL2LTK
型號:S61260CN00
NT$1,644 /單元
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 剛性乳頭 |
型號 | 配件材料 | 總長度 | 交易規模 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
S405CLCN00 | 304不銹鋼 | 1 7機構/ 64“ | 1機構/ 2“ | 新台幣644元 | |
S407CLCN00 | 304不銹鋼 | 1.375“ | 3機構/ 4“ | 新台幣831元 | |
S410CLCN00 | 304不銹鋼 | 1.5“ | 1" | 新台幣1,069元 | |
S412CLCN00 | 304不銹鋼 | 1.625“ | 1.25“ | 新台幣1,556元 | |
S415CLCN00 | 304不銹鋼 | 1.75“ | 1.5“ | 新台幣1,839元 | |
S420CLCN00 | 304不銹鋼 | 2 3機構/ 64“ | 2" | 新台幣2,644元 | |
S425CLCN00 | 304不銹鋼 | 2.5“ | 2.5“ | 新台幣4,673元 |