項目 | 管鉗 |
吊環開口高度 | 1-3 / 8“ |
吊環開口寬度 | 1-5 / 16“ |
容量 | 2000磅。 |
淨空 | 23.5“ |
保釋金開口上方的材料 | 1機構/ 2“ |
總寬度 | 1.25“ |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 淨空 | 項目 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
108-1/2-5 | 1000磅。 | 15.5“ | 管鉗 | 1.25“ | 新台幣27,434元 | |
108-1/2-2/4 | 1000磅。 | 11-1/4" to 15-1/4" | 可調管鉗 | 2.5“ | 新台幣54,475元 | |
108-1-4 / 8 | 2000磅。 | 19-1/4" to 26-1/2" | 可調管鉗 | 5" | 新台幣57,104元 | |
108-1-7 / 12 | 2000磅。 | 26“至35-7 / 8” | 可調管鉗 | 6" | 新台幣66,682元 | |
108-1-10 / 15 | 2000磅。 | 30“至39-3 / 4” | 可調管鉗 | 6" | 新台幣73,927元 |