項目 | 固定式起重吊樑 |
吊環厚度 | 3機構/ 4“ |
淨空 | 14-5 / 16“ |
鉤子開口 | 57機構/ 64“ |
Max.最高Spread傳播 | 120“ |
最小 傳播 | 120“ |
總長度 | 120“ |
可用上吊環長度 | 5" |
可用上吊架寬度 | 3" |
工作負荷限制 | 1000磅。 |
船重(kg) | 108.9 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 365.76 |
船寬(厘米) | 101.6 |
原產地 | US |
型號 | 淨空 | 鉤子開口 | 總長度 | 工作負荷限制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
19-1/2-2 | 13-5 / 16“ | 57機構/ 64“ | 24“ | 1000磅。 | 新台幣50,589元 | |
19-1-2 | 14-5 / 16“ | 57機構/ 64“ | 24“ | 2000磅。 | 新台幣52,582元 | |
19-1/2-3 | 13-5 / 16“ | 57機構/ 64“ | 36“ | 1000磅。 | 新台幣52,253元 | |
19-1-3 | 14-5 / 16“ | 57機構/ 64“ | 36“ | 2000磅。 | 新台幣55,040元 | |
19-2-3 | 16.75“ | 1" | 36“ | 4,000磅。 | 新台幣59,662元 | |
19-3-3 | 18“ | 1" | 36“ | 6,000磅。 | 新台幣65,999元 | |
19-1/2-4 | 13-5 / 16“ | 57機構/ 64“ | 48“ | 1000磅。 | 新台幣57,635元 |