CALDWELL
篩選
物料搬運
水喉水務工程
緊固件
物料搬運 篩選
鉤下起重配件查看全部
屏障抓斗配件 舉升墊設計成在搬運障礙物時提供出色的抓地力,以實現防滑和平穩的舉升操作。 替換墊,包括聚氨酯,可與未塗漆的阻擋層配合使用,並具有咬合到已塗漆的阻擋層中的合金鋼狗爪結構,以提供更強的保持力
屏障搶奪 非常適合物料搬運應用,例如磚包起重和混凝土石安裝。 具有自動閂鎖機制,可確保正確對準並在兩側延伸把手,以在抬起障礙物時保護操作員。 提供8500和14500 lb的承重能力
電池升降梁 用於起重7000磅以下的工業叉車電池。採用非導電硬木結構,具有出色的絕緣性和耐酸性,聚酯塗層的錶帶和掛鉤便於處理各種長度的電池。 提供鋼和玻璃纖維材料
樑和鐵路抓斗和夾鉗 包括梁抓斗,垂直線圈提升器,導軌和梁鉗,適用於提升混凝土,鋼材,大樑,模具,草捆和房屋面板。 夾鉗可提供出色的抓握力,理想用於2000至6000磅的負載,而重型橫梁抓握則可有效處理4至36英寸的寬法蘭橫梁部分
鉤下托盤提升器 設計用於在碼頭,製造廠和車間使用起重機吊裝和移動托盤。 輪式升降機可輕鬆放置較輕的負載,而托盤升降機可輕鬆吊起最多3噸的托盤。 提供36、42和48英寸固定叉長度
C型鉤管子升降器 鑄造沙井套筒起重器 專為高效放置鑄造井筒而設計。 符合 ASME 標準的裝置可輕鬆連接至負載或從負載上釋放。 重型鋼結構和拋光搪瓷夾具提供強度和耐用性,可處理高達 1500 磅的負載。可提供 0 至 2-7/8 英寸夾具範圍
線圈鉤 混凝土抓斗和平板鉗 適用於舉升混凝土,石材或金屬的干燥平板,以防止在施工過程中刮擦或損壞。 具有彎曲的墊塊,可防滑抓緊光滑的表面,並配有手動閂鎖,用於鎖定臂,從而輕鬆放置負載。 負載能力高達2200磅
吊鉗 吊鉗和打滑鉗 吊樑和吊樑 沙井房屋升降機 管道抓斗 管鉤 煙斗鎬 管鉗 平板和光束起重鉗 釋放鉤 茶杯管架
關於考德威爾
Caldwell 為航空航天、船舶、鐵路、汽車和製造行業製造吊鉤起重解決方案。 Caldwell 產品目錄包括各種金屬絲網和合金鍊吊索、起重和吊具梁、夾具、抓斗和鉗子,以及托盤、玻璃、板材和卷材升降機。 考德威爾 吊架梁 通過將負載分配到多個點來協助起重機操作員提升重負載。 它們可承載高達 40 噸(4000 公斤)的負載,廣泛應用於建築和運輸領域。 考德威爾 龍門起重機 提供固定式和可調式兩種型號,採用鋼/鋁結構,最大負載能力為 16000 磅(7257 公斤)。 考德威爾叉車屬具,如動臂、叉蓋、單叉鉤、鋼桶夾具、多管升降機、鉤樑和門平台,旨在提高倉庫、配送中心、建築工地、回收場和造船廠使用的叉車的多功能性。 Raptor Supplies 是值得信賴的考德威爾賣家。