項目 | 托盤升降機 |
保釋重心 | 27“ |
吊環開口高度 | 7" |
吊環開口寬度 | 6-1 / 8“ |
容量 | 6000磅。 |
貨叉高度 | 2.5“ |
貨叉長度 | 54“ |
叉寬 | 4.5“ |
淨空 | 61.5“ |
保釋金開口上方的材料 | 1-1 / 2“ |
總寬度 | 30“ |
喉高 | 48“ |
船重(kg) | 457.65 |
船高(厘米) | 177.8 |
船長(厘米) | 152.4 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8431410080 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 貨叉高度 | 貨叉長度 | 叉寬 | 淨空 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-1-36 | 2000磅。 | 2" | 36“ | 2" | 57.5“ | 25“ | 新台幣169,064元 | |
90-1-42 | 2000磅。 | 2" | 42“ | 2" | 57.5“ | 25“ | 新台幣177,489元 | |
90-1-48 | 2000磅。 | 2" | 48“ | 2" | 58.5“ | 25“ | 新台幣183,667元 | |
90-2-36 | 4000磅。 | 2" | 36“ | 3" | 59.5“ | 25“ | 新台幣200,517元 | |
90-2-42 | 4000磅。 | 2" | 42“ | 4" | 59.5“ | 25“ | 新台幣216,985元 | |
90-2-48 | 4000磅。 | 2" | 48“ | 4" | 59.5“ | 25“ | 新台幣233,095元 | |
90-3-42 | 6000磅。 | 2.5“ | 42“ | 4.5“ | 61.5“ | 25“ | 新台幣276,343元 |