項目 | 可調式托盤升降機 |
保釋重心 | 12“到21” |
吊環開口高度 | 5" |
吊環開口寬度 | 3" |
容量 | 4000磅。 |
貨叉高度 | 2" |
貨叉長度 | 43“ |
叉寬 | 4" |
淨空 | (最低喉道)54-7 / 8“至60-11 / 16”(喉嚨中)66-5 / 8“至72-7 / 16”(喉嚨最大)78-3 / 8“到84-3 / 16“ |
保釋金開口上方的材料 | 7機構/ 8“ |
總寬度 | 36“ |
喉高 | 最小40-11 / 16英寸,中間52-11 / 16英寸,最大64-3 / 16英寸 |
船重(kg) | 253.35 |
船高(厘米) | 177.8 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8431100010 |
原產地 | US |