項目 | 輪式托盤升降機 |
保釋重心 | 24“ |
吊環開口高度 | 3-3 / 4“ |
吊環開口寬度 | 2-1 / 2“ |
容量 | 2000磅。 |
貨叉高度 | 2" |
貨叉長度 | 36“ |
叉寬 | 2" |
淨空 | 60“ |
保釋金開口上方的材料 | 1機構/ 2“ |
總寬度 | 25“ |
喉高 | 48“ |
船重(kg) | 131.85 |
船高(厘米) | 172.72 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 8431410080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容量 | 叉寬 | 淨空 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
93W-2-48 | 4000磅。 | 4" | 62“ | 新台幣293,397元 |