CALDWELL H90-4-14/12 便攜式龍門起重機 8000 磅最大高度 14 英尺 | AD3RLK 40M833

CALDWELL H90-4-14/12 便攜式龍門起重機 8000 磅最大高度 14 英尺

貨號:AD3RLK 型號:H90-4-14/12交叉編號:40M833
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$340,740 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目便攜式門式起重機
腳輪材質鐵件
腳輪類型(4)旋轉
腳輪鋼萬向腳輪
顏色
漆成黃色
高度調整固定高度
I光束法蘭寬度5"
我光束高度12“
內寬11'3“
負載能力8000磅。
材料鐵件
最高 我光束高度14ft。
最小 我光束高度14ft。
類別重型,固定高度,鋼
可用的I Beam Span Max。11英尺3英寸
輪徑8"
輪寬3"

送貨信息:

船重(kg) 882
船高(厘米)71.12
船長(厘米)426.72
船寬(厘米)228.6
HS代碼8426190000
原產地US

產品型號

產品型號可用的I Beam Span Max。I光束法蘭寬度輪徑輪寬我光束高度內寬負載能力價錢
CALDWELL H90-1-10/10 便攜式龍門起重機 2000 磅最大高度 10 英尺 | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010英尺4英寸漆成黃色3.33“6"2"6"10'4“2000磅。新台幣167,110元
詢價
CALDWELL H90-1-10/12 便攜式龍門起重機 2000 磅最大高度 10 英尺 | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212英尺4英寸漆成黃色4"6"2"8"12'4“2000磅。新台幣168,872元
詢價
CALDWELL H90-1-10/14 便攜式龍門起重機 2000 磅最大高度 10 英尺 | AD3RGV 40M749 H90-1-10 / 1414英尺4英寸漆成黃色4"6"2"8"14'4“2000磅。新台幣181,954元
詢價
CALDWELL H90-1-10/16 便攜式龍門起重機 2000 磅最大高度 10 英尺 | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616英尺4英寸漆成黃色4.66“6"2"10“16'4“2000磅。新台幣195,081元
詢價
CALDWELL H90-1-10/20 便攜式龍門起重機 2000 磅最大高度 10 英尺 | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018英尺6英寸漆成黃色4.66“6"2"10“18'6“2000磅。新台幣197,875元
詢價
CALDWELL H90-1-10/24 便攜式龍門起重機 2000 磅最大高度 10 英尺 | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422英尺6英寸漆成黃色5.25“6"2"12“22'6“2000磅。新台幣244,944元
詢價
CALDWELL H90-1-12/10 便攜式龍門起重機 2000 磅最大高度 12 英尺 | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010英尺4英寸漆成黃色3.33“6"2"6"10'4“2000磅。新台幣199,414元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

CALDWELL H90-4-14/12 便攜式龍門起重機 8000 磅最大高度 14 英尺
新台幣340,740元 /單元