項目 | 系纜柱 |
帽 | 平 |
顏色 | 黃 |
結構 | 碳素鋼 |
身高 | 36“ |
鎖系統 | 與機身相同顏色 |
材料 | 碳素鋼 |
安裝板尺寸 | NA |
安裝孔數 | NA |
外直徑。 | 6" |
總高度 | 36“ |
厚度 | 0.28“ |
類別 | 固定 |
室壁厚度 | 0.28“ |
船重(kg) | 36.29 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 室壁厚度 | 帽 | 顏色 | 結構 | 材料 | 外直徑。 | 總高度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF03040-YF | 0.216“ | 平 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3" | 36“ | 0.216“ | 新台幣12,726元 | |
IBF03040-YD | 0.216“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3" | 36“ | 0.216“ | 新台幣15,616元 | |
IBF04040-YF | 0.237“ | 平 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 4" | 36“ | 0.237“ | 新台幣23,715元 | |
IBF04040-YD | 0.237“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 4" | 36“ | 0.237“ | 新台幣25,787元 | |
IBF04080-YF | 0.337“ | 平 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 4" | 36“ | 0.337“ | 新台幣28,698元 | |
IBF04080-YD | 0.337“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 4" | 36“ | 0.337“ | 新台幣28,698元 | |
IBF05040-YD | 0.228“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 5" | 36“ | 0.228“ | 新台幣31,839元 |