項目 | 系纜柱 |
帽 | 拱頂 |
顏色 | 黃 |
結構 | 碳素鋼 |
身高 | 36“ |
鎖系統 | 外部掛鎖 |
材料 | 碳素鋼 |
安裝板尺寸 | NA |
安裝孔數 | NA |
外直徑。 | 3" |
總高度 | 36“ |
厚度 | 0.28“ |
類別 | 可移動 |
室壁厚度 | 0.28“ |
船重(kg) | 13.42 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 124.46 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 帽 | 顏色 | 厚度 | 室壁厚度 | 結構 | 完 | 鎖系統 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBP03080-YD | 48“ | 拱頂 | 黃 | 0.3“ | 0.3“ | 碳素鋼 | Calpipe 安全護柱提供標準黑色或黃色粉末塗層飾面,我們可根據要求提供 180 種不同的粉末塗層顏色 | 外部掛鎖 | 新台幣24,244元 | |
IBP03080-YF | 48“ | 平 | 黃 | 0.3“ | 0.3“ | 碳素鋼 | Calpipe Security ca也可應要求提供鍍鋅表面處理,需額外付費 | 外部掛鎖 | 新台幣24,244元 | |
IBP04040-YF | 48“ | 平 | 黃 | 0.237“ | 0.237“ | 碳素鋼 | - | 外部掛鎖 | 新台幣28,042元 | |
IBP04040-YD | 48“ | 拱頂 | 黃 | 0.237“ | 0.237“ | 碳素鋼 | - | 外部掛鎖 | 新台幣24,327元 | |
IBP04080-YD | 48“ | 拱頂 | 黃 | 0.337“ | 0.337“ | 碳素鋼 | - | 外部掛鎖 | 新台幣31,755元 | |
IBP05080-YD | 48“ | 拱頂 | 黃 | 0.375“ | 0.375“ | 碳素鋼 | - | 外部掛鎖 | 新台幣36,570元 | |
IBP06040-YF | 48“ | 平 | 黃 | 0.28“ | 0.28“ | 碳素鋼 | - | 外部掛鎖 | 新台幣49,514元 |