項目 | 系纜柱 |
帽 | 拱頂 |
顏色 | 不銹鋼#4 |
結構 | 不銹鋼 |
完 | #4 |
身高 | 36“ |
鎖系統 | 與機身相同顏色 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝孔 | 4 |
安裝板尺寸 | 直徑11.688英寸 |
安裝孔數 | 4 |
外直徑。 | 6" |
總高度 | 48“ |
厚度 | 0.134“ |
類別 | 座板 |
室壁厚度 | 0.134“ |
船重(kg) | 14.36 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 室壁厚度 | 帽 | 顏色 | 結構 | 材料 | 外直徑。 | 總高度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBB03040-YF | 0.216“ | 平 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3" | 36“ | 0.216“ | 新台幣18,584元 | |
IBB03040-YD | 0.216“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 3" | 36“ | 0.216“ | 新台幣18,584元 | |
IBB04040-YF | 0.237“ | 平 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 4" | 36“ | 0.237“ | 新台幣21,998元 | |
IBB04040-YD | 0.237“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 4" | 36“ | 0.237“ | 新台幣21,998元 | |
IBB05040-YF | 0.258“ | 平 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 5" | 36“ | 0.258“ | 新台幣28,462元 | |
IBB05040-YD | 0.258“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 5" | 36“ | 0.258“ | 新台幣28,462元 | |
IBB06040-YD | 0.28“ | 拱頂 | 黃 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 6" | 36“ | 0.28“ | 新台幣35,327元 |