項目 | 內六角螺釘 |
直徑/螺紋尺寸 | 10-24 |
驅動器大小 | 1機構/ 8“ |
光驅類型 | 六角插座 |
完 | 黑氧化物 |
頭戴 | 5機構/ 16“ |
頭高 | 1機構/ 16“ |
頭型 | 按 |
頭下長度 | 3機構/ 8“ |
材料 | 合金鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 180,000 PSI |
洛氏硬度 | C38到C44 |
溫度。 範圍 | -65度至300度 |
螺紋直徑 | #10 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 3機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 10-24 |
螺紋樣式 | 全螺紋 |
螺紋類型 | 粗 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318158045 |
原產地 | US |