項目 | 彈簧止回閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
流 | 25加侖/分鐘 |
總長: | 4" |
材料 | 無鉛黃銅 |
最高 溫度 | 180學位F. |
最高 水壓力 | 400 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 2.5“ |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈 |
座椅材質 | 無鉛青銅 |
尺寸 | 1.5“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 2.5“ |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
型號 | 尺寸 | 流 | 總長: | 信號寬度 | 材料 | 最高 溫度 | 最高 水壓力 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV-3TLF | 3機構/ 4“ | 13加侖/分鐘 | 3" | 1.5“ | 低鉛黃銅 | 190學位F. | 200 PSI | 1.5“ | 新台幣880元 | |
CV-4TLF | 1" | 18加侖/分鐘 | 3.5“ | 1.75“ | 低鉛黃銅 | 190學位F. | 200 PSI | 1.75“ | 新台幣1,218元 | |
CV-5TLF | 1.25“ | 23加侖/分鐘 | 3.75“ | 2.25“ | 低鉛黃銅 | 190學位F. | 200 PSI | 2.25“ | 新台幣1,813元 | |
CV-6TLF | 1.5“ | 25加侖/分鐘 | 4" | 2.5“ | 低鉛黃銅 | 190學位F. | 200 PSI | 2.5“ | 新台幣2,632元 | |
CV-8TLF | 2" | 30加侖/分鐘 | 5" | 3" | 低鉛黃銅 | 190學位F. | 200 PSI | 3" | 新台幣4,353元 | |
4030E | 3機構/ 4“ | 13加侖/分鐘 | 3" | 1.5“ | 無鉛黃銅 | 180學位F. | 400 PSI | 1.5“ | 新台幣1,814元 | |
4031E | 1" | 18加侖/分鐘 | 3.5“ | 1.75“ | 無鉛黃銅 | 180學位F. | 400 PSI | 1.75“ | 新台幣2,320元 |