項目 | 止回閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
流 | 23加侖/分鐘 |
總長: | 3.75“ |
材料 | 無鉛黃銅 |
最高 水壓力 | 400 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 2.25“ |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | 丁腈橡膠 (丁腈橡膠 N) |
座椅材質 | 無鉛青銅 |
尺寸 | 1.25“ |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 2.25“ |
船重(kg) | 0.78 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481301010 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4061E | 18加侖/分鐘 | 3.5“ | 1.75“ | 1" | 1.75“ | 新台幣3,359元 |