項目 | 帶龍頭的彈簧止回閥 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
流 | 18加侖/分鐘 |
總長: | 3.5“ |
材料 | 低鉛黃銅 |
最高 溫度 | 190學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 1.75“ |
屏幕材質 | 不銹鋼 |
密封材料 | NBR橡膠SN-919F |
座椅材質 | 無鉛青銅 |
尺寸 | 1" |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 18.29 |
船寬(厘米) | 17.02 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVB-5TLF | 23加侖/分鐘 | 3.75“ | 2.25“ | 1.25“ | 2.25“ | 新台幣2,322元 |