項目 | 排氣扇 |
軸承類型 | 球軸承 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2190 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2000 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1950 |
法蘭寬度 | 1.5“ |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
框架材質 | 重型鋁 |
滿載電流 | 6.6/3.1至3.3 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
身高 | 18.75“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104學位 |
最高 深度 | 18-3 / 4“ |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 防爆 |
安裝位置 | 直式 |
葉片數 | 3 |
外直徑。 | 18-3 / 4“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 14“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 1/2 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 15 |
類別 | 標準職責 |
文丘里清除直徑。 | 1/8 |
文丘里深度 | 5/8 |
電壓 | 115 / 208-230 |
瓦 | 246 |
信號寬度 | 568766“ |
船重(kg) | 23.59 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8414596095 |
產品 | 型號 | 內部Dia。 | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 最高 環境溫度。 | 最高 深度 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P14 4 | 18“ | 球 | 2190 | 104學位 | 13-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣44,864元 | ||
P16 4 | 20“ | 球 | 2580 | 104學位 | 13-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣43,189元 | ||
P18 4 | 22“ | 球 | 3200 | 104學位 | 14“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣43,014元 | ||
P20 4 | 24“ | 球軸承 | 3640 | 104學位 | 14“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣46,666元 | ||
P24 4 | 28“ | 球軸承 | 5520 | 104學位 | 13-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣48,668元 | ||
AX12-4 | - | 球軸承 | 1670 | 104學位 | 18-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣47,347元 | ||
AX16-4 | - | 球軸承 | 2580 | 104學位 | 18-3 / 4“ | 完全封閉的空氣 | 1/3 | 1725 | 新台幣51,799元 |