項目 | 壁式抽氣扇 |
軸承類型 | 球軸承 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 320 |
法蘭深度 | 1-1 / 4“ |
法蘭寬度 | 1.25“ |
框架表面處理 | 粉末塗層聚酯 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 6.6/3.3 |
危險場所等級 | 1 C,D / 2 F,G |
身高 | 7.125“ |
Hz | 60 |
內部Dia。 | 8.2“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 18-3 / 8“ |
電機外殼 | 防爆EPFC |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B3 |
電機轉速 | 1800 |
電機類型 | 聚氯乙烯 |
安裝孔OC | 5-57 / 64英寸 |
安裝位置 | 橫式 |
葉片數 | 3 |
外直徑。 | 7-1 / 8“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 8 |
螺旋槳材質 | 鋁 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
類別 | 防爆 |
文丘里清除直徑。 | 1機構/ 8“ |
文丘里深度 | 2-7 / 16“ |
電壓 | 115/230 |
瓦 | 250 |
信號寬度 | 568866“ |
船重(kg) | 22 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 46.99 |
HS代碼 | 8414596095 |
產品 | 型號 | CFM @ 0.000英寸 SP | 最高 深度 | 螺旋槳直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SD10-XPF | 620 | 18.38“ | 10 | 新台幣44,058元 |