項目 | 防水封面 |
顏色 | 灰色 |
封面材料 | PVC |
深度 | 1.35“ |
墊片材料 | 聚合/第三方 |
身高 | 1 1機構/ 16“ |
蓋子樣式 | 自我關閉 |
材料 | PVC |
安裝盒 | PVC盒 |
安裝方向 | 直式 |
幫派數量 | 2 |
類別 | 防水 |
信號寬度 | 5.2“ |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 深度 | 墊片材料 | 身高 | 幫派數量 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5133362 | 灰色 | 0.3“ | Armasel Ensolite(R)IR42 | 3" | 1 | 2.9“ | 新台幣397元 | ||
5133410 | 灰色 | 0.4“ | Armasel Ensolite(R)IR42 | 4" | 2 | 4.75“ | 新台幣665元 | ||
5133337 | 灰色 | 1.35“ | 聚合/第三方 | 1.25“ | 2 | 5.2“ | 新台幣1,240元 | ||
5133352 | 灰色 | 0.95“ | 聚合/第三方 | 1" | 1 | 2.9“ | 新台幣1,271元 | ||
5133348 | 灰色 | 0.95“ | 聚合/第三方 | 1" | 1 | 2.9“ | 新台幣957元 | ||
5133361 | 灰色 | 0.95“ | 聚合/第三方 | 1" | 1 | 2.9“ | 新台幣1,029元 | ||
5133347 | 灰色 | 0.85“ | 聚合/第三方 | 1" | 2 | 4.85“ | 新台幣1,381元 |