項目 | 塑料帶 |
斷裂強度 | 2125磅。 |
卷材寬度 | 13.5“ |
顏色 | 皮膚護理 |
核心直徑 | 3" |
總長: | 2424ft。 |
材料 | 聚酯纖維 |
錶帶寬度 | 3機構/ 4“ |
厚度 | 32.2 萬。 |
船重(kg) | 25.4 |
船高(厘米) | 30.99 |
船長(厘米) | 38.86 |
船寬(厘米) | 38.86 |
HS代碼 | 3920690000 |
原產地 | CA |
產品 | 型號 | 卷材寬度 | 顏色 | 核心直徑 | 總長: | 錶帶寬度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 毫米 | 16“ | 皮膚護理 | 3" | 1646ft。 | 1" | 37.8 萬。 | 新台幣8,938元 | ||
45 毫米 | 13.5“ | 皮膚護理 | 3" | 3624ft。 | 1機構/ 2“ | 32.2 萬。 | 新台幣8,031元 | ||
125 毫米 | 15“ | 皮膚護理 | 3" | 892ft。 | 1.5“ | 32.2 萬。 | 新台幣11,081元 | ||
55 毫米 | 13.5“ | 皮膚護理 | 3" | 2910ft。 | 5機構/ 8“ | 37.8 萬。 | 新台幣7,874元 | ||
105 毫米 | 15“ | 皮膚護理 | 3" | 1082ft。 | 1.25“ | 37.8 萬。 | 新台幣7,784元 | ||
864 | 6" | 皮膚護理 | 1" | 2165ft。 | 1機構/ 4“ | 23.6 萬。 | 新台幣5,916元 | ||
65WO | 11.5“ | 皮膚護理 | 3" | 1640ft。 | 3機構/ 4“ | 29.9 萬。 | 新台幣8,115元 |