項目 | 奶瓶刷 |
耐酸 | 是 |
鬃毛顏色 | 白色 |
刷毛材料 | 聚酯纖維 |
刷子長度 | 6.5“ |
筆刷寬度 | 3.25“ |
顏色編碼系統 | 是 |
符合FDA | 是 |
處理顏色 | 白色 |
手柄長度 | 9.5“ |
處理材料 | 塑料 |
總長度 | 16“ |
溫度 抵抗性 | 是 |
修剪長度 | 1.5“ |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9603908050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 刷子長度 | 筆刷寬度 | 手柄長度 | 總長度 | 修剪長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YTN5 | 4" | 2.75“ | 8" | 12“ | 1" | 新台幣762元 |