項目 | 菜多莉 |
可容納板尺寸(英寸) | 5.5年到12.5年 |
鑄工直徑 | (2)5“,(2)10” |
腳輪材質 | 金屬/聚氨酯 |
腳輪尺寸 | 5和10英寸 |
腳輪類型 | 固定式和旋轉式(1 個帶制動器) |
顏色 | 黑色 |
結構 | 聚乙烯 |
手柄 | 模製 |
包括手柄 | 是 |
材料 | 聚乙烯 |
車廂數量 | 6 |
總高度 | 31.73“ |
總長度 | 43“ |
總寬度 | 28“ |
船重(kg) | 43.29 |
船高(厘米) | 73.03 |
船長(厘米) | 111.13 |
船寬(厘米) | 83.19 |
HS代碼 | 9403704031 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 車廂數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
加403 | 4 | 新台幣71,544元 |