項目 | Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 金屬 |
出廠設定壓力 | 200 PSI |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 5.25“ |
總長度 | 2.5“ |
壓力範圍 | 100至300 psi |
座椅材質 | 青銅 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 40度至450度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 0.55 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 座椅材質 | 碟片材質 | 出廠設定壓力 | 溫度。 範圍 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8374-0200 | 青銅 | 金屬 | 200 PSI | 40度至450度F | 1" | 1" | 9.75“ | 4.5“ | 新台幣50,408元 | |
8374-0400 | 青銅 | 金屬 | 400 PSI | 40度至450度F | 1" | 1" | 9.75“ | 4.5“ | 新台幣50,408元 | |
8374-0100 | 青銅 | 金屬 | 100 PSI | 40度至450度F | 1" | 1" | 9.75“ | 4.5“ | 新台幣50,408元 | |
8374-0050 | 青銅 | 金屬 | 50 PSI | 40度至450度F | 1" | 1" | 9.75“ | 4.5“ | 新台幣51,292元 | |
8342-0200 | 青銅 | 金屬 | 200 PSI | 40度至450度F | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7" | 3.25“ | 新台幣25,227元 | |
8342-0050 | 青銅 | 金屬 | 50 PSI | 40度至450度F | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7" | 3.25“ | 新台幣25,227元 | |
8342-0400 | 青銅 | 金屬 | 400 PSI | 40度至450度F | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7" | 3.25“ | 新台幣24,920元 |