項目 | Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥 |
主體材料 | 青銅 |
碟片材質 | 不銹鋼 |
出廠設定壓力 | 120 PSI |
進水口尺寸 | 2" |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 2" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 11“ |
總長度 | 7.5“ |
壓力範圍 | 40至200 psi |
座椅材質 | 蒙乃爾 |
彈簧材質 | 不銹鋼 |
溫度。 範圍 | 40度至450度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 16.7 |
船高(厘米) | 35.05 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 出廠設定壓力 | 壓力範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
13772-0005 | 5 PSI | 0至10 psi | 新台幣176,117元 | |
13772-0033 | 33 PSI | 10至50 psi | 新台幣176,117元 | |
13772-0231 | 231 PSI | 125至300 psi | 新台幣176,117元 | |
13772-0300 | 300 PSI | 200至400 psi | 新台幣176,117元 | |
13772-0065 | 65 PSI | 30至100 psi | 新台幣176,117元 |