項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 青銅 |
身高 | 6.625“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 4.5“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 400學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力調整範圍 | 10至50 psi |
船重(kg) | 3.5 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12397-0028 | 7.625“ | 1" | 2.125“ | 250 PSI | 400學位F. | 1" | 10至45 psi | 新台幣37,796元 | |
12397-0040 | 7.625“ | 1" | 2.125“ | 250 PSI | 400學位F. | 1" | 20至60 psi | 新台幣37,796元 | |
12397-0011 | 7.625“ | 1" | 2.125“ | 250 PSI | 400學位F. | 1" | 2至20 psi | 新台幣37,796元 | |
12397-0078 | 7.625“ | 1" | 2.125“ | 250 PSI | 400學位F. | 1" | 55至100 psi | 新台幣37,796元 | |
12397-0120 | 7.625“ | 1" | 2.125“ | 250 PSI | 400學位F. | 1" | 90至150 psi | 新台幣37,796元 | |
15580-0016 | 6.625“ | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 250 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | 2至30 psi | 新台幣19,600元 | |
15580-0078 | 6.625“ | 1機構/ 2“ | 4.5“ | 250 PSI | 400學位F. | 1機構/ 2“ | 30至125 psi | 新台幣19,600元 |