項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 黃銅 |
身高 | 6.125“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 2.875“ |
最大。 壓力 | 400 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力調整範圍 | 75至200 psi |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8359-0100 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 75至125 psi | 新台幣15,504元 | |
8359-0003 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 0至5 psi | 新台幣15,504元 | |
8359-0175 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 100至250 psi | 新台幣15,504元 | |
08359-0014 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 2至25 psi | 新台幣15,504元 | |
08359-0040 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 20至60 psi | 新台幣15,504元 | |
8359-0060 | 6.125“ | 1機構/ 2“ | 2.875“ | 1機構/ 2“ | 40至80 psi | 新台幣15,504元 | |
8275-0003MC | 5.625“ | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 1機構/ 4“ | 0至5 psi | 新台幣13,716元 |