項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
儀表端口 | 1機構/ 4“ |
身高 | 4 5機構/ 16“ |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
總長: | 2.25“ |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
出口尺寸 | 3機構/ 8“ |
壓力調整範圍 | 80至120 psi |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
A16-AWLASBBF01-D5 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 100至180 psi | 新台幣9,714元 | |
A16-AWLASBBF01-D2 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 10至50 psi | 新台幣9,714元 | |
A16-AWLASBBF01-D1 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 2至30 psi | 新台幣9,714元 | |
A16-AWLASBBF01-D3 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 25至90 psi | 新台幣9,714元 | |
A16-AWLASBBF01-D4 | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 80至120 psi | 新台幣9,714元 | |
A16-BWLASBBF01-D5 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 100至180 psi | 新台幣9,714元 | |
A16-BWLASBBF01-D2 | 3機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 10至50 psi | 新台幣9,714元 |