項目 | 轉盤腳輪 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 1000至2999磅 |
腳輪產品組 | 無銷腳輪 |
腳輪類型 | 無銷萬向節 |
腳輪材質 | 聚氨酯 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 銀色 |
核心材料 | 鋁 |
硬度計 | 87邵氏A |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 2-3 / 8“ x 3” |
額定負載 | 1200磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3英寸x 3-5 / 8英寸 |
總高度 | 9.5“ |
平板腳輪芯材 | 鋁 |
平板腳輪鎖 | 不包括鎖 |
平板腳輪材料 | 聚氨酯 |
平板尺寸 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 0.25“ |
板型 | B |
賽道 | 無銷 |
替換輪 | 製造商編號CDP-G-4 |
旋轉半徑 | 6.125“ |
車輪軸承 | 精密球 |
輪轂顏色 | 橙色 |
輪徑 | 8" |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 13.97 |
HS代碼 | 8302200000 |
產品 | 型號 | 平板尺寸 | 腳輪額定載荷範圍 | 延長線 | 板厚 | 板型 | 替換輪 | 旋轉半徑 | 輪徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-19 | 4-1/2" x 6-1/4" | 1000至2999磅 | 是 | 0.25“ | A | 製造商編號CDP-G-4 | 7.5“ | 8" | 新台幣6,644元 | ||
CDP-G-5 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 300至999磅 | 沒有 | 0.38“ | B | 製造商編號CDP-G-1 | 3.375“ | 4" | 新台幣3,262元 | ||
CDP-G-6 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 300至999磅 | 是 | 0.38“ | B | 製造商編號CDP-G-1 | 4.25“ | 4" | 新台幣3,475元 | ||
CDP-G-8 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 300至999磅 | 沒有 | 0.38“ | B | 製造商編號CDP-G-2 | 4" | 5" | 新台幣3,800元 | ||
CDP-G-11 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 1000至2999磅 | 是 | 0.38“ | B | 製造商編號CDP-G-3 | 5.75“ | 6" | 新台幣3,110元 | ||
CDP-G-13 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 1000至2999磅 | 是 | 0.38“ | B | 製造商編號CDP-G-4 | 7.5“ | 8" | 新台幣6,356元 | ||
CDP-G-14 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 1000至2999磅 | 是 | 0.38“ | B | 製造商編號CDP-G-4 | 7.5“ | 8" | 新台幣6,556元 |