項目 | 凸輪鎖 |
凸輪長度(英寸) | 7/8 Or 1-1/4 |
凸輪寬度(英寸) | 3/4 |
完 | Chrome瀏覽器 |
用於門厚度 | 1-1/8 最大 |
頭戴 | 1" |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 1-1/4 |
安裝孔直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 可掛鎖 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8301300060 |
原產地 | CN |
型號 | 完 | 用於門厚度 | 頭戴 | 安裝孔直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39051 | Chrome瀏覽器 | 最大3/8 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣764元 | |
39021 | 黑色 | 最大3/8 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣764元 | |
39052 | Chrome瀏覽器 | 最大9/16 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣803元 | |
39022 | 黑色 | 最大9/16 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣803元 | |
39053 | Chrome瀏覽器 | 最大27/32 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣821元 | |
39023 | 黑色 | 最大27/32 | 1-1 / 2“ | 3機構/ 4“ | 撥號組合 | 新台幣821元 | |
59021 | 黑色 | 1-1/8 最大 | 1" | 3機構/ 4“ | 可掛鎖 | 新台幣646元 |