項目 | 凸輪鎖 |
凸輪長度(英寸) | 1-1/8, 1-1/4 |
凸輪寬度(英寸) | 5/8 |
圓筒 | 7機構/ 16“ |
完 | 亮鉻 |
用於門厚度 | 3/16 |
頭戴 | 57/64 |
密鑰號碼 | CH751 |
密鑰類型 | 一樣 |
鎖類型 | 標準鍵控凸輪鎖 |
Max.最高Latching Distance (In.)閂鎖距離(英寸) | 11/16 |
安裝孔直徑 | 3/4 |
鍵數 | 2 |
針數 | 5 |
抵銷 | 1/4 |
解鎖轉彎方向 | 左右 |
解鎖半徑(Deg。) | 90或180 |
耐候性 | 沒有 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | CN |