項目 | 千分尺扭力扳手 |
準確性 | +/- 4%CW,+/- 6%CCW @滿量程的20至100% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1機構/ 2“ |
手柄 | 舒適握力 |
頭型 | 棘輪 |
材料 | 鐵件 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 19“ |
初級比例增量 | 1英尺-磅 |
主刻度範圍 | 20 到 150 英尺磅。 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
二級比例增量 | 1.40nm |
二級刻度範圍 | 34到197nm |
牙齒 | 30 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.58 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 驅動器大小 | 手柄 | 頭型 | 總長度 | 初級比例增量 | 主刻度範圍 | 視覺/聽覺指示器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501MRMH | 1機構/ 4“ | 金屬 | 棘輪 | 10.125“ | 1英寸磅 | 10至50英寸磅 | 聲音請點擊 | 新台幣10,082元 | ||
1501小時 | 1機構/ 4“ | 舒適握力 | 棘輪 | 10“ | 1英寸磅 | 20 到 150 英尺磅。 | 聲音請點擊 | 新台幣9,745元 | ||
752MFRH | 3機構/ 8“ | 金屬 | 棘輪 | 16“ | 0.5英尺-磅 | 5至75英尺磅 | 點擊 | 新台幣11,106元 | ||
7502MRMH | 3機構/ 8“ | 金屬 | 棘輪 | 16“ | 5英寸磅 | 100至750英寸磅 | 聲音請點擊 | 新台幣9,929元 | ||
1002MFRPH | 3機構/ 8“ | 舒適握力 | 棘輪 | 16“ | 1英尺-磅 | 10至100英尺磅 | - | 新台幣10,358元 | ||
802MFRFMHSS | 3機構/ 8“ | 金屬 | 棘輪,彈性 | 16.5“ | 0.5英尺-磅 | 10至80英尺磅 | - | 新台幣9,219元 | ||
1502MRMH | 3機構/ 8“ | 金屬 | 棘輪 | 10.125“ | 1英寸磅 | 20至150英寸磅 | 聲音請點擊 | 新台幣9,870元 |