項目 | 扭力螺絲刀 |
準確性 | 指示值的+/- 6%,連續波,從滿量程的20%到100% |
校准證書 | 是 |
驅動器大小 | 1/4十六進制 |
握把類型 | 三葉舒適 |
外殼材質 | 鋁 |
Min.最小Number of Cycles循環數 | 5000 |
總長度 | 5.5“ |
初級比例增量 | 1 c 牛米 |
主刻度範圍 | 10 至 80 c Nm |
重置類型 | 凸輪扭矩限制離合器 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
類別 | 微調 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 14.22 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 準確性 | 驅動器大小 | 總長度 | 初級比例增量 | 主刻度範圍 | 重置類型 | 迴轉 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61SP | 單一設定 | 指示值的+/- 6%,連續波,從滿量程的20%到100% | 1/4十六進制 | 5.625“ | - | 10至100英寸盎司 | 凸輪扭矩限制離合器 | 順時針/逆時針 | 新台幣9,478元 | ||
401NSM | 微調 | 指示值的+/- 6%,連續波,從滿量程的20%到100% | 1/4十六進制 | 6.75“ | 5 c 牛米 | 50 至 450 c Nm | 凸輪扭矩限制離合器 | 順時針/逆時針 | 新台幣14,202元 | ||
21SP | 單一設定 | 指示值的+/- 6%,連續波,從滿量程的20%到100% | 1/4十六進制 | 4.5“ | - | 6至32英寸盎司 | 凸輪扭矩限制離合器 | 順時針/逆時針 | 新台幣9,319元 | ||
151SM | 可調整 | 扭矩讀數CW的+/- 6%@滿量程的20-100% | 1機構/ 4“ | 6.25“ | 0.2英寸磅 | 3至15英寸磅 | 自動點擊 | CW | 新台幣13,027元 | ||
401SM | 可調整 | 扭矩讀數CW的+/- 6%@滿量程的20-100% | 1機構/ 4“ | 6.75“ | 0.5英寸磅 | 5至40英寸磅 | 點擊數 | CW | 新台幣13,682元 | ||
61SM | 可調整 | 扭矩讀數CW的+/- 6%@滿量程的20-100% | 1機構/ 4“ | 5.5“ | 1英寸盎司 | 20至100英寸盎司 | 自動點擊 | CW | 新台幣12,587元 |