項目 | 扭力扳手頭 |
驅動器大小 | J(27/64“) |
頭型 | 開口端 |
材料 | 鐵件 |
最大。 扭力 | 60英尺-磅 |
總長度 | 5.75“ |
尺寸 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 1.5 |
船長(厘米) | 9.2 |
船寬(厘米) | 6.5 |
HS代碼 | 8204110060 |
原產地 | US |
型號 | 驅動器大小 | 最大。 扭力 | 總長度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCQJO22A | J(27/64“) | 60英尺-磅 | 3.875“ | 11機構/ 16“ | 新台幣5,104元 | |
TCQJO26A | J(27/64“) | 60英尺-磅 | 4" | 13機構/ 16“ | 新台幣5,123元 | |
TCQJOM13A | J(27/64“) | 41英尺-磅 | 3 3機構/ 32“ | 13 | 新台幣4,024元 | |
TCQJO30A | J(27/64“) | 60英尺-磅 | 5.625“ | 15機構/ 16“ | 新台幣4,728元 | |
TCQJOM16A | J(27/64“) | 60英尺-磅 | 3 27機構/ 32“ | 16mm | 新台幣4,907元 | |
TCQJOM19A | J(27/64“) | 60英尺-磅 | 3 15機構/ 16“ | 19mm | 新台幣5,170元 | |
TCQJO20A | J(27/64“) | 60英尺-磅 | 5 13機構/ 32“ | 5機構/ 8“ | 新台幣4,632元 |