項目 | 門窗框套件 |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 20號鍍鋅鋼 |
開啟高度 | 12“ |
開孔寬度 | 12“ |
窗口高度 | 11“ |
窗口寬度 | 11“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 7308305015 |
原產地 | US |
型號 | 開啟高度 | 開孔寬度 | 窗口高度 | 窗口寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-B1 3×33 | 35“ | 5" | 34“ | 4" | 新台幣5,860元 | |
LT-B1 4×25 | 27“ | 5" | 26“ | 4" | 新台幣5,482元 | |
LT-B1 5×20 | 22“ | 7" | 21“ | 6" | 新台幣4,717元 | |
LT-B1 22×28 | 30“ | 24“ | 29“ | 23“ | 新台幣7,734元 | |
LT-B1 24×30 | 31“ | 26“ | 30“ | 25“ | 新台幣8,878元 |