項目 | 離心管 |
容量 | 15mL |
顏色 | 重設 |
畢業範圍 | 1mL至15mL |
畢業細分 | 0.500mm |
總長: | 120.23mm |
材料 | 聚丙烯 |
最高相對離心力(xG) | 12000 |
外直徑。 | 16.6mm |
溫度。 範圍 | -80度至100度 |
船重(kg) | 5.27 |
船高(厘米) | 28.96 |
船長(厘米) | 64.52 |
船寬(厘米) | 32.26 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 畢業範圍 | 畢業細分 | 總長: | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229411 | 15mL | 1mL至15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80度至100度 | 新台幣6,010元 | ||
229412 | 15mL | 1mL至15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80度至100度 | 新台幣3,609元 | ||
229416 | 15mL | 1mL至15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80度至100度 | 新台幣8,392元 | ||
229417 | 15mL | 1mL至15mL | 0.500mm | 120.23mm | 16.6mm | -80度至100度 | 新台幣7,949元 | ||
229420 | 50mL | 5mL至50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80度至100度 | 新台幣6,746元 | ||
229421 | 50mL | 5mL至50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80度至100度 | 新台幣6,018元 | ||
229422 | 50mL | 5mL至50mL | 2.5mm | 115.64mm | 28.7mm | -80度至100度 | 新台幣5,079元 |