Dayton 24pr80 | 冷凝器風扇馬達 1-1/2hp 1140rpm 60hz | Raptor Supplies 台灣
DAYTON 24PR80 冷凝器風扇電機 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAY

DAYTON 24PR80 冷凝器風扇電機 1-1/2hp 1140rpm 60hz

有現貨
貨號:AB7ZAY 型號:24PR80

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$19,775 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目冷凝器風扇電機
軸承
身體直徑5.625“
責任連續空中
擴展模組露天
Frame56HZ
滿載電流5.3-5.3/2.6
HP1.5
Hz60
絕緣級別F
鉛長度6"
長短軸10.25“
最高 環境溫度。70度
電機應用暖通空調/空調
電機設計3相
電機外殼設計露天
電機安裝位置垂直軸向上
電機安裝類型剛性底座
電機軸設計
電機軸旋轉順時針/逆時針
電機子應用冷凝器風扇
電機熱保護統計量
電機類型3相
安裝台面
銘牌轉速1140
標稱效率0.84
速度數1
總長度16.75“
段落3
迴轉順時針/逆時針
轉速範圍1101-1200
服務因素1.00
軸直徑5機構/ 8“
軸長5.625“
軸方向Up
軸類型
熱保護溫控器
UPC190735194355
電壓208-230/460

送貨信息:

船重(kg) 14.4
船高(厘米)69.85
船長(厘米)20.96
船寬(厘米)24.13
HS代碼8501524000
原產地MX

產品型號

產品型號最高 環境溫度。身體直徑責任電機應用電機安裝位置電機子應用電機熱保護安裝價錢
DAYTON 24PR70 冷凝器風扇電機 1 Hp 825 Rpm 60hz | AB7ZAM 24PR7060度5.625“連續空中暖通空調/空調垂直軸向上冷凝器風扇統計量樂隊新台幣29,699元
DAYTON 24PR71 冷凝器風扇電機 1 Hp 850 Rpm 60hz | AB7ZAN 24PR7170度5.625“連續空中暖通空調/空調垂直軸向上冷凝器風扇統計量樂隊新台幣31,830元
DAYTON 24PR72 冷凝器風扇電機 1 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAP 24PR7270度5.625“連續空中暖通空調/空調垂直軸向上冷凝器風扇統計量樂隊新台幣19,602元
DAYTON 24PR73 冷凝器風扇電機 1-1/2 Hp 850rpm 60hz | AB7ZAQ 24PR7360度5.625“連續空中暖通空調/空調垂直軸向上冷凝器風扇統計量樂隊新台幣35,714元
DAYTON 24PR74 冷凝器風扇電機 1-1/2hp 1140rpm 60hz | AB7ZAR 24PR7470度5.625“連續空中暖通空調/空調垂直軸向上冷凝器風扇統計量樂隊新台幣25,603元
DAYTON 24PR75 冷凝器風扇電機 2 Hp 1140 Rpm 60hz | AB7ZAT 24PR7570度5.625“連續空中暖通空調/空調垂直軸向上冷凝器風扇統計量樂隊新台幣22,550元
DAYTON 24PR76 冷凝器風扇電機 1/2 Hp 575 Rpm 60hz | AB7ZAU 24PR7660度5.625“連續空中暖通空調/空調垂直軸向上冷凝器風扇汽車台面新台幣32,333元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 24PR80 冷凝器風扇電機 1-1/2hp 1140rpm 60hz
新台幣19,775元 /單元