項目 | 便攜式電站 |
安培 | 30 |
顏色 | 銀色/黑色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
Hz | 60 |
輸入連接 | 硬連線 |
輸入電壓 | 480 VAC |
kVA額定值 | 60 |
材料 | 不銹鋼 |
安裝 | 購物車 |
NEMA號 | 3R |
輸出電壓 | 120到208 VAC |
總深度 | 32.86“ |
總高度 | 57.24“ |
總寬度 | 25“ |
段落 | 三 |
船重(kg) | 248.4 |
船高(厘米) | 167.64 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 93.98 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
6210PDC15-2 | 50 | 新台幣796,579元 | ||
6210PDC30-2 | 100 | 新台幣862,332元 |