項目 | 配電箱 |
安培 | 50 |
顏色 | 黃 |
外殼等級 | NEMA 3R |
進口 | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC |
材料 | 重型鋼 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
資訊插座&面板 | (6)L5-20R GFCI,(1)L6-30R |
額定電壓 | 125 / 250 VAC |
船重(kg) | 15.51 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 50.8 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 線數 | 安培 | 顏色 | 資訊插座&面板 | 額定電壓 | 線長 | 進口 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8706G | 4 | 50 | 黃 | (6)L5-20R GFCI,(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 配電箱 | 新台幣46,410元 | ||
8706顧 | 4 | 50 | 黃 | (6)5-20R GFCI,(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 配電箱 | 新台幣45,180元 | ||
6506顧 | 4 | 50 | 黃 | (6)5-20R GFCI,(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 配電箱 | 新台幣38,900元 | ||
7706G | 4 | 50 | 銀色 | (6)L5-20R GFCI,(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 配電箱 | 新台幣57,743元 | ||
7706顧 | 4 | 50 | 銀色 | (6)5-20R GFCI,(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 配電箱 | 新台幣58,601元 | ||
7506G | 4 | 50 | 銀色 | (6)L5-20R GFCI,(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 配電箱 | 新台幣52,307元 | ||
7506顧 | 4 | 50 | 銀色 | (6)5-20R GFCI,(1)L6-30R | 125 / 250 VAC | - | 扭鎖 50A @ 125/250 VAC | 配電箱 | 新台幣58,113元 |