項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 深藍色 |
夾克材料 | 熱塑性彈性體 |
最高 安培 | 2 |
最高 電壓 | 300V |
最小 彎曲半徑 | 5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.35“ |
導體數量 | 12 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 1英尺。 到 1600 英尺。 |
溫度。 範圍 | -31度至212度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
型號 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽/非屏蔽 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CF9-02-08-1 | 0.26“ | 8 | 非屏蔽 | 新台幣175元 | |
CF9-02-12-1 | 0.31“ | 12 | 非屏蔽 | 新台幣272元 | |
CF10-02-08-1 | 0.3“ | 8 | 屏蔽 | 新台幣371元 |