項目 | 連續彎曲托盤電纜 |
電纜類型 | 連續屈曲 |
導體材料 | 裸銅 |
量規/導體 | 18/4 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 14 |
最高 電壓 | 600V |
最小 彎曲半徑 | 8 x外徑 |
標稱外徑 | 0.325“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
線軸長度 | 25ft。 |
溫度。 範圍 | 23度至176度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 18 AWG |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | US |
型號 | 導體材料 | 量規/導體 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF130US-07-04 | 裸銅 | 18/4 | 0.325“ | 4 | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 18 AWG | 新台幣121元 | |
CF130US-15-05 | 裸銅 | 16/5 | 0.385“ | 5 | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 16 AWG | 新台幣152元 | |
CF130US-15-07 | 裸銅 | 16/7 | 0.445“ | 7 | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 16 AWG | 新台幣226元 | |
CF140US-07-04 | 裸銅 | 18/4 | 0.395“ | 4 | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 18 AWG | 新台幣164元 | |
CF140US-15-07 | 裸銅 | 16/7 | 0.525“ | 7 | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 16 AWG | 新台幣344元 | |
CF130US-15-05-25 | 裸銅 | 16/5 | 0.385“ | 5 | 非屏蔽 | 25ft。 | 16 AWG | 新台幣3,321元 | |
CF130US-15-07-25 | 裸銅 | 16/7 | 0.445“ | 7 | 非屏蔽 | 25ft。 | 16 AWG | 新台幣4,299元 |