項目 | 連續彎曲數據線 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | PVC |
總長: | 100ft。 |
最高 安培 | 6 |
最高 電壓 | 300V |
最小 彎曲半徑 | 12 x外徑 |
標稱外徑 | 0.35“ |
導體數量 | 3點 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 100ft。 |
溫度。 範圍 | 23度至158度F |
電線顏色 | 1.白色和棕色2.綠色和黃色3.灰色和粉紅色 |
電線尺寸 | 20 AWG |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 導體材料 | 總長: | 線軸長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF211-05-03-02 | 裸銅 | 切成一定長度,按腳排序(例如,要訂購10 Ft,訂購數量必須為10) | 裁切長度,按腳順序 | 新台幣326元 | ||
CF211-05-03-02-25 | 銅 | 25ft。 | 25ft。 | 新台幣7,309元 |