項目 | 續電源線 |
導體材料 | 裸銅 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | PVC |
最高 安培 | 41 |
最高 電壓 | 1000V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.47“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
線軸長度 | 裁切長度,按腳順序 |
溫度。 範圍 | 23度至158度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 12 AWG |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 電線顏色 | 導體材料 | 夾克材料 | 標稱外徑 | 導體數量 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF310-40-01-1 | 銅 | 銅 | 熱塑性彈性體 | 0.26“ | 1 | 屏蔽 | 1英尺。 到 1600 英尺。 | -31度至194度F | 新台幣176元 | ||
CF31-40-04 | 黑底白字+(1)綠/黃 | 裸銅 | PVC | 0.55“ | 4 | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 23度至158度F | 新台幣515元 | ||
CF30-40-04-25 | 黑底白字+(1)綠/黃 | 銅 | PVC | 0.47“ | 4 | 非屏蔽 | 25ft。 | 23度至158度F | 新台幣5,717元 | ||
CF31-40-04-25 | 黑底白字+(1)綠/黃 | 銅 | PVC | 0.55“ | 4 | 屏蔽 | 25ft。 | 23度至158度F | 新台幣9,545元 | ||
CF30-40-04-100 | 黑底白字+(1)綠/黃 | 銅 | PVC | 0.47“ | 4 | 非屏蔽 | 100ft。 | 23度至158度F | 新台幣26,715元 | ||
CF31-40-04-100 | 黑底白字+(1)綠/黃 | 銅 | PVC | 0.55“ | 4 | 屏蔽 | 100ft。 | 23度至158度F | 新台幣36,290元 |