項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | 聚氨酯 |
最高 安培 | 13 |
最高 電壓 | 300V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.39“ |
導體數量 | 7 |
屏蔽/非屏蔽 | 非屏蔽 |
線軸長度 | 25ft。 |
溫度。 範圍 | -31度至176度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 16 AWG |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 線軸長度 | 導體材料 | 夾克顏色 | 溫度。 範圍 | 電線尺寸 | 夾克材料 | 最高 電壓 | 標稱外徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-15-07-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 16 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.39“ | 新台幣267元 | ||
CF77-UL-15-07-100 | 100ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 16 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.39“ | 新台幣19,031元 | ||
CF78-UL-15-07-1 | 裁切長度,按腳順序 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 16 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.49“ | 新台幣402元 | ||
CF78-UL-15-07-25 | 25ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 16 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.49“ | 新台幣6,808元 | ||
CF78-UL-15-07-100 | 100ft。 | 銅 | 灰色 | -31度至176度F | 16 AWG | 聚氨酯 | 300V | 0.49“ | 新台幣31,246元 | ||
CF5-25-18 | 裁切長度,按腳順序 | 裸銅 | 湖水綠 | 23度至158度F | 14 AWG | PVC | 600V | 1.08“ | 新台幣784元 | ||
CF5-25-18-25 | 25ft。 | 銅 | 湖水綠 | 23度至158度F | 14 AWG | PVC | 600V | 1.08“ | 新台幣12,960元 |