項目 | 續 彎曲控制電纜 |
導體材料 | 銅 |
夾克顏色 | 灰色 |
夾克材料 | 聚氨酯 |
最高 安培 | 30 |
最高 電壓 | 300V |
最小 彎曲半徑 | 7.5 x外徑 |
標稱外徑 | 0.45“ |
導體數量 | 4 |
屏蔽/非屏蔽 | 屏蔽 |
線軸長度 | 100ft。 |
溫度。 範圍 | -31度至176度F |
電線顏色 | 黑底白字+(1)綠/黃 |
電線尺寸 | 14 AWG |
船重(kg) | 6.23 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
型號 | 標稱外徑 | 屏蔽/非屏蔽 | 線軸長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
CF77-UL-25-04-1 | 0.35“ | 非屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 新台幣185元 | |
CF77-UL-25-04-25 | 0.35“ | 非屏蔽 | 25ft。 | 新台幣4,874元 | |
CF77-UL-25-04-100 | 0.35“ | 非屏蔽 | 100ft。 | 新台幣15,026元 | |
CF78-UL-25-04-1 | 0.45“ | 屏蔽 | 裁切長度,按腳順序 | 新台幣334元 | |
CF78-UL-25-04-25 | 0.45“ | 屏蔽 | 25ft。 | 新台幣6,152元 |