項目 | Can-Bus電纜 |
電纜類型 | 公交車 |
顏色 | 紫色 |
量規/導體 | 24/2 之前 |
夾克顏色 | 紫色 |
夾克材料 | 熱塑性彈性體 |
最高 安培 | 5 |
最高 電壓 | 30 |
標稱外徑 | 0.26“ |
導體數量 | 4 |
線軸長度 | 切長 |
閥芯/線圈長度(英尺) | 1“到1600” |
溫度。 範圍 | -31度至158度F |
電線顏色 | 白色、棕色、綠色、黃色 |
線規 | 24 AWG |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 45.72 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8544499000 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 量規/導體 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 電線顏色 | 線規 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBUS-021-1 | 20/1 之前 | 10 | 0.33“ | 2 | 白/棕 | 20 AWG | 新台幣239元 | ||
CFBUS-022-1 | 20/2 之前 | 7 | 0.33“ | 4 | 白色、棕色、綠色、黃色 | 20 AWG | 新台幣226元 |