項目 | 風管式蒸發冷卻器 |
氣流 | 7500 CFM |
安培 | 3.5/3.2/1.6 |
顏色 | 涼砂 |
深度 | 41.25“ |
放 | 側 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 帶 |
風管開口長度 | 21-3 / 4“ |
風管開口寬度 | 21-3 / 4“ |
完 | 粉末塗層 |
身高 | 53.625“ |
材料 | 鐵件 |
媒體 | 阿斯彭 |
電機功率 | 3/4 |
工作重量 | 451磅。 |
墊厚度 | 2" |
泵電壓 | 115 |
速度 | 1 |
電壓 | 208-230/460 |
水容量 | 20加侖 |
水連接 | 3機構/ 8“ |
信號寬度 | 41.25“ |
船重(kg) | 159.17 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8479600000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 速度 | 氣流 | 安培 | 電壓 | 信號寬度 | 深度 | 放 | 雲端硬碟 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 / 21DD | 變量 | 8567至10794 CFM | - | 115 | 62“ | 62“ | 下 | 沒有 | 新台幣187,867元 | ||
14 / 21SD | 變量 | 8567至10794 CFM | - | 115 | 62“ | 62“ | 側 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣173,324元 | ||
75 / 85DD | 變量 | 6074至6685 CFM | - | 115 | 41.25“ | 41.25“ | 下 | 沒有 | 新台幣95,158元 | ||
75 / 85SD | 變量 | 5905至6498 CFM | - | 115 | 41.25“ | 41.25“ | 側 | 沒有 | 新台幣82,246元 | ||
7K576 | 1 | 16,000 CFM | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62“ | 62“ | 下 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣225,125元 | ||
7K577 | 1 | 16,000 CFM | 7.5/6.8/3.4 | 208-230/460 | 62“ | 62“ | 下 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣225,125元 | ||
7K578 | 1 | 18,000 CFM | 10.6/9.6/4.8 | 208-230/460 | 62“ | 62“ | 下 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, | 新台幣237,962元 |