項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 3/64-3/32“鋼琴,3/64”-3/32“硬/中,11/64”軟線 |
處理顏色 | 藍色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 27機構/ 32“ |
鉗口寬度 | 1.187“ |
材料 | 落鍛高碳鋼 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 橢圓形 |
總長度 | 6" |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 436V |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 繫繩能力 | 切割能力/材料 | 處理顏色 | 工具長度 | 額定電壓 | 手柄類型 | 下巴長度 | 鉗口寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1/16英寸-3/32英寸鋼琴,3/64英寸-3/32英寸硬/中,11/64英寸軟線 | 藍色 | - | 沒有評分 | 25機構/ 32“ | 1.187“ | 新台幣1,364元 | |||
337 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 1/16英寸-3/32英寸鋼琴,3/64英寸-3/32英寸硬/中,11/64英寸軟線 | 藍色 | - | 337V | 25機構/ 32“ | 1.187“ | 新台幣1,258元 | |||
758 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 塑料線和 10 至 20 AWG/銅線 | 藍色 | - | 1000V | 29機構/ 32“ | 19機構/ 32“ | 新台幣1,905元 | |||
E337CB | 無法繫繩 | 31/64英寸Med Hard,29/32英寸Hard,11/64英寸Soft | 藍紅 | 7" | 沒有評分 | 靠墊 | 7機構/ 8“ | 1" | 新台幣1,700元 | ||
E336 | 無法繫繩 | 31/64英寸Med Hard,29/32英寸Hard,11/64英寸Soft | 藍色 | 6" | 沒有評分 | 9機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,396元 | |||
728 | 無法繫繩 | 3/64英寸Med Hard,3/32英寸Hard,11/64英寸Soft,5/64英寸鋼琴 | 藍色 | 8" | 沒有評分 | 59機構/ 64“ | 17機構/ 32“ | 新台幣2,513元 |