得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 固定環鉗套裝 |
轉換 | 內部到外部 |
對於鑽孔直徑。 | 1 / 4“到4” |
手柄 | 塑料 |
處理顏色 | 藍色 |
手柄設計 | 塑膠塗層 |
材料 | 合金鋼 |
件數 | 3 |
總長度 | 6-1/4", 8", 10" |
春季回歸 | 是 |
頂角(度) | 15和90 |
小費迪亞。 | 0.023吋,0.120吋 |
吸頭尺寸 | 0.023至0.120“ |
提示類型 | 直90度 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 25.65 |
HS代碼 | 8203206030 |
原產地 | US |